Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa quadra con perno corto

DIN 479 acciaio 08.8 zincato
VITE-TQ-DIN479-08.8-CH17-(A2K)-M16X50

Cod. art. 410311650
EAN 4052703064328

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 479, acciaio 8.8, zincato bianco (A2K)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M16

Lunghezza (l1)

50 mm

Lunghezza perno (l2)

4 mm

Altezza testa (k1)

16 mm

Diametro perno (d2)

12 mm

Normative

DIN 479

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

08.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa quadra

Tipo di attacco

Quadro esterno

Azionamento esterno (s1)

Ch17

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

2 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Classe prodotto

A