Vite a testa quadra con perno corto
DIN 479 acciaio 08.8 zincato
VITE-TQ-DIN479-08.8-CH17-(A2K)-M16X70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M16 |
Lunghezza (l1) | 70 mm |
Lunghezza perno (l2) | 4 mm |
Altezza testa (k1) | 16 mm |
Diametro perno (d2) | 12 mm |
Normative | DIN 479 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 08.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa quadra |
Tipo di attacco | Quadro esterno |
Azionamento esterno (s1) | Ch17 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 2 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |