Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite e rondella incorporata, tipo 2 Con filettatura metrica

Vite acciaio zincato con rondella tipo 2
VITE-C/FINTA-ROND-COMBI-CH10-(A2K)-M6X20

Cod. art. 0129986020
EAN 4046778957609

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Con rondella incorporata, ma girevole

  • Acciaio temprato, simile a DIN 6900 e DIN 6901
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 933

Diametro nominale

6 mm

Lunghezza

20 mm

Diametro rondella

18 mm

Tipo testa

Testa esagonale

Spessore rondella

1,6 mm

Apertura chiave

10 mm

Equivalente al numero ricambio originale

N914007006014

Altezza testa

4 mm

Tipo di attacco

Esagono esterno