Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio inossidabile A2-70

ISO 7380-1 acciaio inossidabile A2 TX
VITE-TB-ISO7380/1-A2/070-TX20-M4X16

Cod. art. 42124 16

EAN 4050642318717

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio inossidabile A2-70

Cod. art. 42124 16

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
Indicazione

Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 3506-1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

16 mm

Diametro testa (dk)

7,6 mm

Altezza testa (k1)

2,45 mm

Normative

DIN 34805-1

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

070

Superficie

Grezzo

Tipo testa

Testa tonda

Tipo di attacco

Cava esalobata interna

Azionamento interno

TX20

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pasta di alluminio AL 1100

PASTA-ANTIGRIPPAGGIO-AL1100-SPRAY-300ML

Lubrificante altamente adesivo resistente a temperature e pressioni elevate
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

DADO-ESAG-ISO4032-A2/70-CH7-M4

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

DADO FLANG.ZIGR. DIN6923 INOX A2 M 4

Con denti di bloccaggio
x 1000 pz.
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta

RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-A4-4

Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica
Rondella di sicurezza zigrinata tipo S Acciaio inossidabile A2

ROSETTA-SICUR-ZIGRIN-A2-S-7,0X4,3X0,7

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio inox A2, per collegamenti a vite

RONDELLA-ELAST-CONICA-DIN6796-A2-D4,3

x 1000 pz.
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

RONDELLE PIANE-ISO7089-A2-200HV-4

x 1000 pz.
Rondella piana con diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

RONDELLA-ISO7093/1-A2-200HV-4

Classe di durezza 200 HV
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio inox A2-70

DADO-AUTOBL-ISO7040-A2/70-CH7-M4

x 1000 pz.