Vite con testa larga
Acciaio zincato filetto metrico testa larga H
VITE TESTA LARGA DIAM.MM15 T/6 X 20
Cod. art.
0046160
EAN 4045989159321
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fissaggio per portatarga tipo vecchio
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 6 mm |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |