Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A2
DIN 603, acciaio inox A2/70
VITE-TTQST-S.DADO-DIN603-A2/70-M8X55
Cod. art. 02268 55
EAN 4024835445481
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il quadro sottotesta fissa la vite con testa tonda, ad es. in un foro ovale consentendo il serraggio dal lato del dado senza doverlo tenere.
A seconda del prodotto, questi articoli sono forniti con filettatura quasi fino sotto testa.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'utilizzo in costruzioni in legno, in particolare carpenteria, costruzione di edifici prefabbricati, strutture per veicoli (ad esempio piattaforme di carico per camion), imbarcazioni, stand fieristici, ponteggi, rastrelliere separabili per trasporti pesanti o casse per macchinari e trasporti via mare. Per unire parti in legno o parti in legno e metallo. Il quadro sottotesta è incassato nel legno. Il diametro del foro dipende dalla misura della filettatura. Per unire fra loro parti in legno, occorre inserire sotto il dado una rondella più grande, ad esempio per strutture in legno.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 55 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Diametro testa (dk) | 20,65 mm |
Altezza testa (k1) | 4,88 mm |
Larghezza quadro (V) | 8,58 mm |
Altezza quadro (f) | 5,6 mm |
Normative | DIN 603 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa tonda con quadro sottotesta |
Dettagli testa | Con quadro sottotesta |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,25 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Diametro codolo | 8 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (b) | 22 mm |
Classe prodotto | C |