Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A2

DIN 603, acciaio inox A2/70
VITE-TTQST-S.DADO-DIN603-A2/70-M8X60

Cod. art. 02268 60

EAN 4024835308649

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A2

Cod. art. 02268 60

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il quadro sottotesta fissa la vite con testa tonda, ad es. in un foro ovale consentendo il serraggio dal lato del dado senza doverlo tenere.

Indicazione

A seconda del prodotto, questi articoli sono forniti con filettatura quasi fino sotto testa.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'utilizzo in costruzioni in legno, in particolare carpenteria, costruzione di edifici prefabbricati, strutture per veicoli (ad esempio piattaforme di carico per camion), imbarcazioni, stand fieristici, ponteggi, rastrelliere separabili per trasporti pesanti o casse per macchinari e trasporti via mare. Per unire parti in legno o parti in legno e metallo. Il quadro sottotesta è incassato nel legno. Il diametro del foro dipende dalla misura della filettatura. Per unire fra loro parti in legno, occorre inserire sotto il dado una rondella più grande, ad esempio per strutture in legno.

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

60 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Diametro testa (dk)

20,65 mm

Altezza testa (k1)

4,88 mm

Larghezza quadro (V)

8,58 mm

Altezza quadro (f)

5,6 mm

Normative

DIN 603

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa tonda con quadro sottotesta

Dettagli testa

Con quadro sottotesta

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,25 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Diametro codolo

8 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (b)

22 mm

Classe prodotto

C