Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite di bloccaggio Per connettori

Vite di blocc acc. zinc. nichel testa cil. bomb TX
VITE-BLOCCAG-SK-TX40-CON-XL/XXL-6X100/55

Cod. art. 0681352294
EAN 4053479217253

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Viti autofilettanti a testa larga per fissare due piastre di collegamento. Maggiore sicurezza contro l'allentamento.

È possibile fissare due piastre di collegamento per impedire il sollevamento mediante l'uso di viti di bloccaggio autofilettanti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Da utilizzare con connettori

Descrizione tipo

XL/XX

Diametro nominale

6 mm

Lunghezza

100 mm

Tipo testa

Testa larga bombata

Diametro testa

14.5 mm

Altezza testa

4.4 mm

Azionamento interno

TX40

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Lunghezza filettatura

55 mm

Diametro nucleo

6 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zinco-nichel

Peso prodotto (per pezzo)

200.000 g