Vite di bloccaggio Per connettori
Vite di blocc acc. zinc. nichel testa cil. bomb TX
VITE-BLOCCAGGIO-SK-TX25-CON-L-5X47,8/20
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
È possibile fissare due piastre di collegamento per impedire il sollevamento mediante l'uso di viti di bloccaggio autofilettanti.
Caratteristiche tecniche(X)
Da utilizzare con connettori
Descrizione tipo | L |
Diametro nominale | 5 mm |
Lunghezza | 47.8 mm |
Tipo testa | Testa larga bombata |
Diametro testa | 11.5 mm |
Altezza testa | 3.4 mm |
Azionamento interno | TX25 |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura | 20 mm |
Diametro nucleo | 3.87 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zinco-nichel |
Peso prodotto (per pezzo) | 6.800 g |