Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite di bloccaggio Per connettori

Vite di blocc acc. zinc. nichel testa cil. bomb TX
VITE-BLOCCAGGIO-TCB-TX10-CON-XS-3X12

Cod. art. 0681352290
EAN 4053479217215

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Viti autofilettanti a testa cilindrica bombata per fissare due piastre di collegamento. Maggiore sicurezza contro l'allentamento.

È possibile fissare due piastre di collegamento per impedire il sollevamento mediante l'uso di viti di bloccaggio autofilettanti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Da utilizzare con connettori

Descrizione tipo

XS

Diametro nominale

3 mm

Lunghezza

12 mm

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Diametro testa

6 mm

Altezza testa

2.4 mm

Azionamento interno

TX10

Tipo filettatura

Filettatura intera

Lunghezza filettatura

11.1 mm

Diametro nucleo

2.3 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zinco-nichel

Peso prodotto (per pezzo)

0.750 g