Vite di congiunzione Acciaio zincato
Vite di congiunzione acciaio zincato intaglio TX
VITI CONGIUNZ.LEGNO-MET. ZN 4X20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® contribuiscono alla conservazione delle risorse e sono compatibili con l'ambiente. La normativa valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla conservazione delle risorse, ad esempio, utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.6 |
Superficie | Zincato |
Lunghezza filettatura (per legno) | 15 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 5 mm |