Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite di spallamento con filettatura e intaglio DIN 927, acciaio liscio

DIN 927, acciaio
VITE-SPALLAM-(GR)-DIN927-14H-M5X10

Cod. art. 401285 10

EAN 4047376604407

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite di spallamento con filettatura e intaglio DIN 927, acciaio liscio

Cod. art. 401285 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M5

Altezza testa (l1)

10 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (be)

7 mm

Diametro testa (dk)

6,5 mm

Normative

DIN 927

Materiale

Acciaio

Classe di durezza

14H

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,8 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A