Vite di spallamento con filettatura e intaglio DIN 927, acciaio liscio
DIN 927, acciaio
VITE-SPALLAMENTO-GR-DIN927-14H-M6X8
Cod. art. 401286 8
EAN 4047376604445
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Altezza testa (l1) | 8 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (be) | 8 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Normative | DIN 927 |
Materiale | Acciaio |
Classe di durezza | 14H |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | A taglio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe prodotto | A |