Vite di trazione KL Per punzonatrici M12 - M63 e PG9 - PG48
Vite di trazione con cuscinetto a sfere
TIRANTE-PUNZON-KL-CH17-D9,5XL50MM
Cod. art.
0619795050
EAN 4038898193395
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave | 17 mm |
Diametro vite | 9,5 mm |
Lunghezza vite | 50 mm |
Diametro foratura | 10 mm |