Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite euro, testa piana svasata, tipo A

Acciaio nichelato svasato tipo A
VITI EURO TPS 6,8 NICHEL. 6,3 X 14

Cod. art. 027616314

EAN 4038898564928

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite euro, testa piana svasata, tipo A

Cod. art. 027616314

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio nichelato. Per il collegamento di cerniere a scomparsa, cerniere tradizionali, prolunghe e giunzioni nella costruzione di mobili
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Preforatura con un foro del diametro di 5,0 mm

Diametro nominale (d)

6,3 mm

Lunghezza (l)

14 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

6,8 mm

Altezza testa (k)

1,8 mm

Dettagli testa

Tipo A

Azionamento interno

Z2

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Diametro nucleo

4,0 mm

Forma punta

Piano

Angolo di avvitamento min

45 Gradi

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Nichelato

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce

Area di applicazione

Giunzione|giunzione, Allestimento negozi, Allestimento fiere, Mobilio

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 di pollice) Attacco esagonale

INSERTO ZEBRA PZ2 ATT. 1/4

Inserto per viti Pozidriv