Vite per calcestruzzo EUROFAST ® DFCF
Acciaio, zinco lamel. argento, EUROFAST DFCF
VITE-TE-P7CALCESTR-(DFCF-63229)-6,3X229
Cod. art. 0838263229
EAN 4038898960195
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l'uso con piastrine di fissaggio, tipo: D (profondità = 4,85 mm antiscivolo), XH (XtraHigh)
- Qualità calcestruzzo = min. C 20/25
- Diametro punta = 5,0/5,5 mm (in base alla qualità del calcestruzzo)
- Profondità foro = lunghezza dispositivo di fissaggio + min. 10 mm
- Profondità ancorante = min. 30 mm
- Omologazione ETA-06/0007
- Testata in conformità alla normativa DIN 50018 = 15 cicli Kesternich
Caratteristiche tecniche(X)
L'elemento di fissaggio è adatto per fissaggi su calcestruzzo
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 6,3 mm |
Lunghezza (l1) | 223 mm |
Diametro testa (d2) | 10,5 mm |
Altezza testa (k1) | 4,5 mm |
Tipo testa | Testa esagonale con rondella |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza filettatura (filettatura vite autofilettante) (l2) | 60 mm |
Materiale | Acciaio, cementato |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Omologazione | ETA-06/0007 |
