Vite per cartongesso Top head, nastrata
Acciaio, fosfatato, Top Head H, nastro
VITE-P/CARTONG.-A-NASTRO-TOP-3,5X45
Cod. art. 017993545
EAN 4011231998291
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La vite per cartongesso brevettata è adatta per il fissaggio di pannelli in
cartongesso su profili metallici (profili a C ed U) o supporti in legno
Forma della testa brevettata
Previene lo sfilacciamento della testa della vite. La carta si adatta perfettamente alla testa della vite, assicurando una stuccatura rapida e pulita
Posizionamento semplice della vite grazie alla punta affilata e alla filettatura tagliente
Facilità di avvitamento grazie alla filettatura tagliente
Acciaio temprato, fosfatato
Impronta Phillips PH2
Nastrata
- Nastro da 50 viti
- Idonea per macchine Würth e sistemi Helfer
Prestare attenzione al tipo di macchine compatibili.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3,5 mm |
Lunghezza (l) | 45 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 40 mm |
Diametro testa (dh) | 8,5 mm |
Azionamento interno | H2 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Fosfatato |
Tipo testa | Testa Top Head |
Tipo filettatura | Filettatura speciale con punta ad ago |
Forma filettatura | Filettatura a doppio principio |
Forma punta | Punta |