Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per cartongesso Top head, nastrata

Acciaio, fosfatato, Top Head H, nastro
VITE P/CARTONG. A NASTRO TOP 4X45

Cod. art. 017994045

EAN 4011231998321

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per cartongesso Top head, nastrata

Cod. art. 017994045

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per caricatore

La vite per cartongesso brevettata è adatta per il fissaggio di pannelli in
cartongesso su profili metallici (profili a C ed U) o supporti in legno



Forma della testa brevettata


Previene lo sfilacciamento della testa della vite. La carta si adatta perfettamente alla testa della vite, assicurando una stuccatura rapida e pulita



Posizionamento semplice della vite grazie alla punta affilata e alla filettatura tagliente



Facilità di avvitamento grazie alla filettatura tagliente



Acciaio temprato, fosfatato



Impronta Phillips PH2



Nastrata


  • Nastro da 50 viti

  • Idonea per macchine Würth e sistemi Helfer
Indicazione

Prestare attenzione al tipo di macchine compatibili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

4 mm

Lunghezza (l)

45 mm

Lunghezza filettatura (lg)

40 mm

Diametro testa (dh)

8,5 mm

Azionamento interno

H2

Materiale

Acciaio

Superficie

Fosfatato

Tipo testa

Testa Top Head

Tipo filettatura

Filettatura speciale con punta ad ago

Forma filettatura

Filettatura a doppio principio

Forma punta

Punta