Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata

Acciaio, fosfatato, filettatura doppia H, nastro
V.CARTONG.NASTR. PASSO DOPPIO 3,9X45

Cod. art. 017933945

EAN 4011231235020

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata

Cod. art. 017933945

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio rapido e semplice di cartongesso a sottostrutture metalliche fino a max 1 mm
  • Per avvitatore ad alimentazione automatica con inserto

  • Testa piana con svasatura a tromba

  • Doppia velocità

  • Fosfatato (protezione antiruggine per condizioni di umidità di breve durata, ad esempio durante la fase di costruzione o il trasporto)

In conformità con la norma EN 14566:2008

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

3,9 mm

Lunghezza (l)

45 mm

Lunghezza filettatura

31 mm

Diametro testa (dh)

8,5 mm

Azionamento interno

H2

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Fosfatato

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), LVL

Area di applicazione

Montaggio di lastre di gesso, Costruzione a secco, Raccordo interno, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Struttura a elementi

Tipo testa

Testa a trombetta

Diametro nucleo

2,5 mm

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a doppio principio

Forma punta

Punta

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

BIT-PH2-F.MSV55-TS-1/4IN-L148MM

Varie lunghezze, con codifica a colori
x 2 pz.