Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata
Acciaio, fosfatato, filettatura doppia H, nastro
VITE-CARTONG.-NASTR.-PASSO DOPPIO-3,9X55
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per avvitatore ad alimentazione automatica con inserto
- Testa piana con svasatura a tromba
- Doppia velocità
- Fosfatato (protezione antiruggine per condizioni di umidità di breve durata, ad esempio durante la fase di costruzione o il trasporto)
Assicurarsi che le viti siano abbastanza lunghe per il fissaggio di staffe di sospensione su substrati in legno. Quando si utilizza l'avvitatore per cartongesso TBS 18-A e l'avvitatore per cartongesso S 50 TB cordless, utilizzare l'inserto ad alimentazione automatica S 50 TB-M.
In conformità con la norma EN 14566:2008
Caratteristiche tecniche(X)
- Fissaggio di pannelli in cartongesso o listelli di legno su una sottostruttura in legno
- Fissaggio di piastre di base in legno a una sottostruttura in legno
Diametro nominale (d) | 3,9 mm |
Lunghezza (l) | 55 mm |
Lunghezza filettatura | 35 mm |
Diametro testa (dh) | 8,5 mm |
Azionamento interno | H2 |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Fosfatato |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno |
Area di applicazione | Montaggio di lastre di gesso |
Tipo testa | Testa a tromba |
Diametro nucleo | 2,5 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Doppia filettatura |
Forma punta | Punta |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.