Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per cartongesso con filetto doppio

Acciaio, fosfatato, filettatura doppia H
V.FISS.RAP.FIL.DOPPIO TPS PH 3,5X25

Cod. art. 018903525

EAN 4011231243704

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per cartongesso con filetto doppio

Cod. art. 018903525

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su profili metallici fino a 1 mm di spessore
  • Doppia filettatura e punta ad ago

  • Acciaio temprato, fosfatato

  • Testa piana con svasatura a tromba con intaglio a croce PH 2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

3,5 mm

Lunghezza (l)

25 mm

Lunghezza filettatura

18 mm

Diametro testa (dh)

8,4 mm

Azionamento interno

H2

Materiale

Acciaio

Superficie

Fosfatato

Tipo testa

Testa a trombetta

Forma filettatura

Filettatura a doppio principio

Forma punta

Punta