Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per cartongesso con filetto doppio

Acciaio, fosfatato, filettatura doppia H
V.FISS.RAP.FIL.DOPPIO TPS PH 3,5X35

Cod. art. 018903535

EAN 4011231243728

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per cartongesso con filetto doppio

Cod. art. 018903535
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
Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su profili metallici fino a 1 mm di spessore
  • Doppia filettatura e punta ad ago

  • Acciaio temprato, fosfatato

  • Testa piana con svasatura a tromba con intaglio a croce PH 2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

3,5 mm

Lunghezza (l)

35 mm

Lunghezza filettatura

28 mm

Diametro testa (dh)

8,4 mm

Azionamento interno

H2

Materiale

Acciaio

Superficie

Fosfatato

Tipo testa

Testa a trombetta

Forma filettatura

Filettatura a doppio principio

Forma punta

Punta