Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per cartongesso con punta autoforante

Testa piana con svasatura a tromba in acciaio fosfatato H
VITI PIAS FISS.RAPIDO TPS PH 3,5X25

Cod. art. 018935 25

EAN 4011231244138

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per cartongesso con punta autoforante

Cod. art. 018935 25
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
  • Vite autofilettante con speciale punta autoforante Zebra pias

  • Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su profili metallici con spessore da 0,75 a 2,25 mm

  • Acciaio temprato, fosfatato

  • Testa piana con svasatura a tromba con impronta Phillips PH2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Fosfatato

Conformità alla normativa RoHS

Diametro nominale (d)

3,5 mm

Lunghezza (l)

25 mm

Lunghezza filettatura (lg)

17 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)

20 mm

Diametro testa (dh)

8,5 mm

Azionamento interno

H2

Tipo testa

Testa a trombetta

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Forma punta

Punta di foratura