Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per cartongesso con punta autoforante

Acciaio fosfatato H
VITI PIAS FISS.RAPIDO TPS PH 3,5X45

Cod. art. 018935 45
EAN 4011231244176

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Vite autofilettante con speciale punta autoforante Zebra pias

  • Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su profili metallici con spessore da 0,75 a 2,25 mm

  • Acciaio temprato, fosfatato

  • Testa piana con svasatura a tromba con impronta Phillips PH2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Fosfatato

Conformità alla normativa RoHS

Diametro nominale (d)

3,5 mm

Lunghezza (l)

45 mm

Lunghezza filettatura (lg)

27 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)

30 mm

Diametro testa (dh)

8,5 mm

Azionamento interno

H2

Tipo testa

Testa a tromba

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma filettatura

Filettatura singola

Forma punta

Punta perforante