Vite per cartongesso con punta autoforante
Testa piana con svasatura a tromba in acciaio fosfatato H
VITI PIAS FISS.RAPIDO TPS PH 3,5X55
Cod. art. 018935 55
EAN 4038898068105
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vite autofilettante con speciale punta autoforante Zebra pias
- Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su profili metallici con spessore da 0,75 a 2,25 mm
- Acciaio temprato, fosfatato
- Testa piana con svasatura a tromba con impronta Phillips PH2
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Fosfatato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro nominale (d) | 3,5 mm |
Lunghezza (l) | 55 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 32 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) | 35 mm |
Diametro testa (dh) | 8,5 mm |
Azionamento interno | H2 |
Tipo testa | Testa a trombetta |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Forma punta | Punta di foratura |