Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per cartongesso con punta autoforante

Testa piana con svasatura a tromba in acciaio fosfatato H
VITI-PIAS-FISS.RAPIDO-TPS-PH-4,2X75

Cod. art. 018942 75

EAN 4050382002952

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per cartongesso con punta autoforante

Cod. art. 018942 75

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Vite autofilettante con speciale punta autoforante Zebra pias

  • Per il fissaggio di pannelli in cartongesso su profili metallici con spessore da 0,75 a 2,25 mm

  • Acciaio temprato, fosfatato

  • Testa piana con svasatura a tromba con impronta Phillips PH2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Fosfatato

Conformità alla normativa RoHS

Diametro nominale (d)

4,2 mm

Lunghezza (l)

75 mm

Lunghezza filettatura (lg)

45 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)

50 mm

Diametro testa (dh)

8,5 mm

Azionamento interno

H2

Tipo testa

Testa a trombetta

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Forma punta

Punta di foratura