Vite per coperture
Acciaio zinco lam. argento (DPS) TE flangiata
VITE PER COPERTURE RUSPERT 6,0X120
Cod. art. 0217160120
EAN 4038898096979
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa esagonale con finta rondella
- Per l'uso con avvitatori convenzionali (con battuta di profondità)
Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).
Con il calcestruzzo cellulare, è necessario eseguire dei test di estrazione sul posto! Valori di estrazione per sottostrutture in legno in conformità alla normativa DIN 1052 o determinati con test di estrazione.
Lunghezza materiale di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento
- Profondità minima di avvitamento in calcestruzzo cellulare: >60 mm
- Profondità minima di avvitamento in legno: >30 mm
- Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich
- Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina
Caratteristiche tecniche(X)
Legno/calcestruzzo cellulare
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Diametro nominale (d1) | 6 mm |
Lunghezza (l1) | 120 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura vite autofilettante) (l2) | 70 mm |
Diametro testa (d2) | 10 mm |
Altezza testa (k1) | 4,35 mm |
Tipo testa | Testa esagonale con collare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |