Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per coperture

Acciaio zinco lam. argento (DPS) TE flangiata
VITE PER COPERTURE RUSPERT 6,0X60

Cod. art. 021716060

EAN 4038898096948

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per coperture

Cod. art. 021716060

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio cementato, rivestimento speciale conforme alle linee guida UEatc. Fissaggio di coperture per tetti e materiali isolanti antiscivolo su sottostrutture in legno, truciolato e calcestruzzo cellulare, qualità min. 3.3
  • Testa esagonale con finta rondella

  • Per l'uso con avvitatori convenzionali (con battuta di profondità)
Indicazione

Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).



Con il calcestruzzo cellulare, è necessario eseguire dei test di estrazione sul posto! Valori di estrazione per sottostrutture in legno in conformità alla normativa DIN 1052 o determinati con test di estrazione.



Lunghezza materiale di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento


  • Profondità minima di avvitamento in calcestruzzo cellulare: 60 mm

  • Profondità minima di avvitamento in legno: 30 mm
  • Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich

  • Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Legno/calcestruzzo cellulare

Materiale

Acciaio

Superficie

Argento zinco lamellare

Diametro nominale (d1)

6 mm

Lunghezza (l1)

60 mm

Lunghezza filettatura (filettatura vite autofilettante) (l2)

50 mm

Diametro testa (d2)

10 mm

Altezza testa (k1)

4,35 mm

Tipo testa

Testa esagonale con collare