Vite per coperture
Vite per costruz tetti legno/calcestr cellulare
VITE PER COPERTURE RUSPERT 6,0X80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa esagonale con finta rondella
- Per l'uso con avvitatori convenzionali (con battuta di profondità)
Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).
Con il calcestruzzo cellulare, è necessario eseguire dei test di estrazione sul posto! Valori di estrazione per sottostrutture in legno in conformità alla normativa DIN 1052 o determinati con test di estrazione.
Lunghezza materiale di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento
- Profondità minima di avvitamento in calcestruzzo cellulare: >60 mm
- Profondità minima di avvitamento in legno: >30 mm
- Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich
- Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina
Caratteristiche tecniche(X)
Legno/calcestruzzo cellulare
Materiale | Acciaio |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Diametro nominale (d1) | 6 mm |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura vite autofilettante) (l2) | 50 mm |
Diametro testa (d2) | 10 mm |
Altezza testa (k1) | 4,35 mm |
Tipo testa | Testa esagonale con collare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.