Vite per costruzione di tetti
Vite costruzione tetti calcestruzzo testa esag.
VITE PER COPERT. RUSPERT 7,5X330
Cod. art. 0217175330
EAN 4038898980711
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l'impiego con avvitatori convenzionali
- Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich
- Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina
Per profondità di avvitamento > 50 mm, utilizzare un avvitatore a impulsi.
Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).
Lunghezza materiale di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento
- Profondità minima di avvitamento in calcestruzzo: ≥ 30 mm
- Diametro
: 6 mm
| Profondità di avvitamento | mm | Carico di trazione raccomandato con una sicurezza 5 volte maggiore |
| Senza roto-percussione | 30 | 0,56 kN |
| Senza roto-percussione | 40 | 1,42 kN |
| Senza roto-percussione | 50 | 1,55 kN |
| Con roto-percussione | 30 | 0,53 kN |
| Con roto-percussione | 40 | 1,23 kN |
| Con roto-percussione | 50 | 1,49 kN |
- Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich
- Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina
Caratteristiche tecniche(X)
Calcestruzzo
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 7,5 mm |
Lunghezza (l1) | 330 mm |
Diametro testa (d2) | 10 mm |
Altezza testa (k1) | 4,35 mm |
Tipo testa | Testa esagonale con collare |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Lunghezza filettatura (filettatura vite autofilettante) (l2) | 67 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Argento zinco lamellare |