Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per costruzione di tetti

Vite costruzione tetti calcestruzzo testa esag.
VITE PER COPERT. RUSPERT 7,5X400

Cod. art. 0217175400

EAN 4038898980759

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per costruzione di tetti

Cod. art. 0217175400

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio cementato, rivestimento speciale conforme alle linee guida UEatc, impronta esagonale. Fissaggio di guide per tetti e materiali isolanti antiscivolo su calcestruzzo > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)

Per l'impiego con avvitatori convenzionali

Prova di prestazioni
  • Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich

  • Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina
Indicazione

Per profondità di avvitamento > 50 mm, utilizzare un avvitatore a impulsi.



Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).



Lunghezza materiale di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento


  • Profondità minima di avvitamento in calcestruzzo: ≥ 30 mm

  • Diametro: 6 mm
Area di applicazione
Profondità di avvitamentommCarico di trazione raccomandato con una sicurezza 5 volte maggiore
Senza roto-percussione300,56 kN
Senza roto-percussione401,42 kN
Senza roto-percussione501,55 kN
Con roto-percussione300,53 kN
Con roto-percussione401,23 kN
Con roto-percussione501,49 kN
  • Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich

  • Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Calcestruzzo

Diametro nominale (d1)

7,5 mm

Lunghezza (l1)

400 mm

Diametro testa (d2)

10 mm

Altezza testa (k1)

4,35 mm

Tipo testa

Testa esagonale con collare

Tipo filettatura

Autofilettante

Lunghezza filettatura (filettatura vite autofilettante) (l2)

67 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Argento zinco lamellare