Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per davanzale

Acciaio inossidabile A2 vite autofilettante
V.DAVANZ.TC.A2 C/ROND.PLAST. 3,9X16

Cod. art. 0126283916

EAN 4038898076834

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per davanzale

Cod. art. 0126283916

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite autofilettante, acciaio inox A2

Impronta AW


  • Trasmissione ottimale della forza d’avvitamento

  • Maggiore durata

  • Centraggio immediato dell’inserto

  • Eliminazione dell’effetto “Come out” (fuoriuscita dell’inserto)


Rondella in poliammide


  • Impermeabilizzante, non ingiallisce, eccezionale resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV

  • La rondella non si rompe durante l'avvitamento.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio dei davanzali su finestre in plastica e alluminio ed elementi in lamiera

Normative

WN 126

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Materiale della rondella

PA - Poliammide

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Diametro nominale (d1)

3,9 mm

Diametro rondella (d2)

12 mm

Lunghezza (l1)

16 mm

Diametro testa (dk)

7,9 mm

Altezza testa (k1)

2,8 mm

Spessore rondella (h1)

2 mm

Tipo di attacco

AW

Azionamento interno

AW20

Altro standard

WN 126

Colore disco

Naturale

Tipo filettatura

Autofilettante

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappo di copertura Per viti autofilettanti, viti per davanzali inox A2, viti pias per davanzali

TAPPO COPRIVITE 4,2/12MM BIANCO

Tappo di copertura Per viti autofilettanti, viti per davanzali inox A2, viti pias per davanzali

TAPPO COPRIVITE 4,2X12MM GRIGIO

x 100 pz.
Tappo di copertura Per viti autofilettanti, viti per davanzali inox A2, viti pias per davanzali

TAPPO COPRIVITE 4,2/12MM NERO