Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per facciate con testa verniciata W-FS

Vite per facciate W-FS
VITE FACC-A2-R9005-NERO-4,8X38

Cod. art. 019448 381

EAN 4024835726900

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per facciate con testa verniciata W-FS

Cod. art. 019448 381

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per collegamenti a vite esteticamente gradevoli durante il fissaggio di rivestimenti di facciate su sottostrutture in legno
Indicazione

In ambienti industriali e vicino al mare, utilizzare acciaio inossidabile A4.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il montaggio di rivestimenti di facciate su supporti in legno, ad esempio Trespa, Eternit. Attenersi alla normativa DIN 1052.

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Diametro nominale (d1)

4,8 mm

Lunghezza (l1)

38 mm

Diametro testa (dk)

12 mm

Altezza testa (k1)

2,6 mm

Azionamento interno

TX20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Lunghezza filettatura

29 mm

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Colore

Nero intenso