Vite per facciate con testa verniciata W-FS
Vite per facciate W-FS
VITE FACC.-A2-R9010 BIANCO-4,8X38
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In ambienti industriali e vicino al mare, utilizzare acciaio inossidabile A4.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il montaggio di rivestimenti di facciate su supporti in legno, ad esempio Trespa, Eternit. Attenersi alla normativa DIN 1052.
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 38 mm |
Diametro testa (dk) | 12 mm |
Altezza testa (k1) | 2,6 mm |
Azionamento interno | TX20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Lunghezza filettatura | 29 mm |
Tipo testa | Testa goccia sego |
Colore | Bianco puro |