Diametro vite per montaggio distanziato AMO®-Y 7,5 mm
Vite AMO-Y 7.5 acciaio zinco lamellare, AW 30
VITE AMO Y TC AW30 7,5X222
AMO III
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con rivestimento speciale e geometria della filettatura ottimizzata
- Montaggio distanziato senza tensione con tutti i materiali del telaio per l'ancoraggio in calcestruzzo cellulare, cemento e mattoni pieni e forati
- Proprietà antieffrazione testate in classe di resistenza RC3
- Installazione con proprietà antieffrazione nelle classi di resistenza RC2 e RC3
- Tempi di montaggio brevi poiché non sono necessari utensili per l'inserimento
- Fissaggio rimovibile e senza tensioni
Approvazione:
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt per l'ancoraggio di serramenti per finestre in cemento e muratura Z-21.1-2097
Rapporti di prova:
Rapporto di prova 211 43728. Prova delle proprietà antieffrazione classe di resistenza RC3. Finestre in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35.
Rapporto di prova n. 105 42538/1. Installazione di una finestra in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35. Prova eseguita senza spessori laterali.
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000). Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad esempio la guida per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.
Approvazione:
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt per l'ancoraggio di serramenti per finestre in cemento e muratura Z-21.1-2097
Rapporti di prova:
Rapporto di prova 211 43728. Prova delle proprietà antieffrazione classe di resistenza RC3. Finestre in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35.
Rapporto di prova n. 105 42538/1. Installazione di una finestra in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35. Prova eseguita senza spessori laterali.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Montaggio distanziato veloce e senza tensione di telai di finestre e porte
- In calcestruzzo cellulare, cemento, mattoni pieni e forati
- Installazione facile nel calcestruzzo cellulare: La vite AMO-Y è avvitata senza preforare il calcestruzzo cellulare
Lunghezza (l) | 222 mm |
Diametro filettatura (d) | 7,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Diametro testa (d(h/k)) | 8 mm |
Azionamento interno | AW30 |
Diametro foratura nel telaio delle finestre (dWin) | 6,2 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Forma punta | Punta |
Dati sulle prestazioni in base alla licenza edilizia generale Per ulteriori materiali di base, densità grezze, resistenze a compressione minime, lunghezze delle viti libere ecc., vedere la licenza edilizia Z-21.1-2097 | Classe di densità grezza [kg/dm³] | Resistenza minima alla compressione [N/mm²] | Profondità minima della vite h}nom ≥ [mm] | Min. distanza bordo cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) per ancoraggi singoli sotto carico di taglio, lunghezza vite libera ef = 20 mm2) |
Calcestruzzo normale DIN EN 206-1:2001-07 | ||||
C20/25–C30/37 | 25 | 30 | 40 | 0,33 |
Mattone pieno Mz ≥ 3DF (≥ 240x175x113) DIN 105-100: 2012-01; EN 771-1:2015-11 ad esempio Wienerberger GmbH | ||||
1,8 | ≥20 | 50 | 50 | 0,33 |
1,8 | ≥10 | 50 | 50 | 0,27 |
Mattone pieno in arenaria calcarea Silka XL Basic, Silka XL Plus (≥ 248x175x498) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2011; Z-17.1-997, Xella Deutschland GmbH | ||||
2,0 | ≥36 | 50 | 40 | 0,33 |
2,0 | ≥28 | 50 | 40 | 0,33 |
2,0 | ≥20 | 50 | 40 | 0,33 |
Mattone forato in verticale HLzB, mattone forato in verticale a filo pavimento PHLzB, PHLzE, 12DF (372x240x238) DIN EN 771-1 in combinazione con DIN 20000-401:2017-01, ad esempio Wienerberger GmbH | ||||
1,05 | ≥8 | 60 | 65 | 0,27 |
1,05 | ≥6 | 60 | 65 | 0,20 |
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 8DF ≥ 8DF (≥ 248x240x238) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, ad esempio Xella Deutschland GmbH | ||||
1,2 | ≥12 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥10 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥8 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥6 | 50 | 45 | 0,23 |
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, ad esempio Heidelberger Kalksandstein GmbH | ||||
1,6 | ≥12 | 50 | 90 | 0,33 |
1,6 | ≥10 | 50 | 90 | 0,33 |
1,6 | ≥8 | 50 | 90 | 0,33 |
Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, ad esempio Heidelberger Kalksandstein GmbH | ||||
1,6 | ≥12 | 50 | 35 | 0,27 |
1,6 | ≥10 | 50 | 35 | 0,20 |
1,6 | ≥8 | 50 | 35 | 0,17 |
Calcestruzzo cellulare AAC (≥ 499x240x250) DIN EN 771-4:2015-11 | ||||
0,35 | ≥2 | 140 | 100 | 0,33 |
0,35 | ≥4 | 140 | 100 | 0,33 |
1) Per il vento è stato preso in considerazione un valore di sicurezza parziale di YF = 1,5 2) I valori per la deviazione delle lunghezze delle viti libere/larghezze dei giunti si trovano nella licenza Z-21.1-2097 |
Parametri di installazione generali | |||
Foro nom. ∅ | Calcestruzzo normale | d0 [mm] = | 6,5 |
Mattone pieno Mz | 6,0 | ||
Mattone pieno in arenaria | 6,0 | ||
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento | 6,0 | ||
Calcestruzzo cellulare | Senza preforatura | ||
Mattone cavo in arenaria calcarea | 6,0 | ||
Diametro superficie di foratura | Calcestruzzo normale | dcut ≤ [mm] | 7,0 |
Mattone pieno Mz | 6,4 | ||
Mattone pieno in arenaria | 6,4 | ||
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento | 6,4 | ||
Calcestruzzo cellulare | Senza preforatura | ||
Mattone cavo in arenaria calcarea | 6,4 | ||
Profondità foratura | Calcestruzzo normale | h1 ≥ mm | Profondità vite + 10 mm + strato non portante/intonaco |
Mattone pieno Mz | |||
Mattone pieno in arenaria | |||
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento | |||
Calcestruzzo cellulare | |||
Mattone cavo in arenaria calcarea | |||
Profondità di avvitamento | Calcestruzzo normale | hnom ≥ [mm] | 30 |
Mattone pieno Mz | 50 | ||
Mattone pieno in arenaria | 50 | ||
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento | 60 | ||
Calcestruzzo cellulare | 140 | ||
Mattone cavo in arenaria calcarea | 50 | ||
Foro nom. ∅ nel telaio della finestra | Calcestruzzo normale | dFenst = [mm] | 6,2 |
Mattone pieno Mz | 6,2 | ||
Mattone pieno in arenaria | 6,2 | ||
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento | 6,2 | ||
Calcestruzzo cellulare | 6,2 | ||
Mattone cavo in arenaria calcarea | 6,2 | ||
Processi di perforazione | Calcestruzzo normale | - | Trapano a percussione |
Mattone pieno Mz | Trapano a percussione | ||
Mattone pieno in arenaria | Trapano a percussione | ||
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento | Foratura a rotazione | ||
Calcestruzzo cellulare | Senza preforatura | ||
Mattone cavo in arenaria calcarea | Foratura a rotazione | ||
Distanza minima dal bordo | Calcestruzzo normale | cmin ≥ [mm] | 40 |
Mattone pieno Mz | 50 | ||
Mattone pieno in arenaria | 40 | ||
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento | 65 | ||
Calcestruzzo cellulare | 100 | ||
Mattone cavo in arenaria calcarea | Vedere i dati sulle prestazioni |