Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm
Amo III tipo 2, acciaio zincato AW 30
VITI AMO 3 TC AW 30 ZN B. 7,5X72
AMO III
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riduzione dei tempi di assemblaggio, senza tasselli o utensili di posa
- Intaglio AW per prolungare la durata dell'inserto, migliore trasmissione della forza
- Montaggio passante
- Elevata capacità di movimentazione del carico grazie all'accoppiamento geometrico di forma
- Forze d'espansione quasi assenti durante l'installazione
- Possibilità di posa del serramento senza spessori e cuscinetti laterali (a seconda della situazione di installazione, controllare con un utensile per montaggio ift)
- Fissaggio rimovibile e senza pressione di espansione
- La resistenza rimane garantita anche con sbalzi di temperatura
- Resistenza al fuoco fino a 120 minuti
Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000 per il calcestruzzo
Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim.
Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006
Prova dei componenti con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una porta vetrata in materiale plastico (peso del battente della finestra 72,5 kg) a una struttura senza supporti laterali o muratura di mattoni in arenaria calcarea.
Prove condotte senza supporti laterali e spessori, ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 34261 del 21 novembre 2007
Prova dei componenti con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una porta vetrata in materiale plastico (peso del battente della finestra 70 kg) a una struttura senza supporti laterali o muratura di mattoni in arenaria calcarea.
Prova condotta senza supporti laterali o spessori.
ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 35697 del 31 marzo 2008
Prova dei componenti con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una porta vetrata in materiale plastico (peso del battente della finestra 70 kg, collegamento a vite in profilo senza rinforzo in acciaio) a una struttura senza supporti laterali o muratura di mattoni in arenaria calcarea.
Prova condotta senza supporti laterali o spessori.
ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 43036 del 21 ottobre 2010
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Montaggio distanziato senza tensioni di telai di serramenti in legno, PVC e alluminio
- Accoppiamento di telai
- Installazione di staffe per la posa di serramenti, maniglie per finestre, ancoraggi girevoli e zanche a percussione (versione corta, tipo 3)
Linee guida per la progettazione e l'esecuzione della posa di finestre e porte esterne, edizione 2020
Art. n. 5995000000:
L'elemento da fissare deve trasferire in modo sicuro tutte le forze standard che sollecitano la finestra a livello della struttura. Pertanto devono essere calcolati tutti i carichi totali a partire per esempio dal carico della finestra, dal carico del vento e dal carico utile (vedere DIN 1055). Le norme vigenti in materia di costruzione prevedono che gli edifici e i relativi componenti debbano essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la salute e la vita delle persone o non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.
Per il fissaggio di pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m² e vetri anticaduta, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, attenersi a quanto segue.
Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m² e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli e ancoranti con omologazione del prodotto per l'edilizia, Certificato ETA o con omologazione specifica. Similmente, per il fissaggio di vetri anticaduta devono essere utilizzati solo tasselli e ancoranti con omologazione prodotto per l'edilizia, Certificato ETA o con omologazione specifica come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) o nello standard DIN 18008-4.
Lunghezza (l) | 72 mm |
Diametro filettatura (d) | 7,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Diametro testa (d(h/k)) | 8 mm |
Azionamento interno | RW30 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma punta | Punta |