Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare
Amo III tipo 3, acciaio zincato RW 30
VITI AMO 3 TL AW 30 ZN B. 7,5X102
AMO III
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio rimovibile e senza pressione di espansione
- La capacità di tenuta è mantenuta anche sotto carico termico
- Resistenza al fuoco fino a 120 minuti
- Risparmio di tempo: nessun ancorante necessario
- Tempi di installazione brevi, non sono necessari utensili di posa specifici
- Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione
- Montaggio passante
- Resistenza immediata - nessun tempo d'attesa dopo l'inserimento
- Accoppiamento geometrico di forma per un'elevata resistenza
- Rimovibile
- Praticamente nessuna forza di espansione durante l'inserimento
- Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000
- Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim. Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006
- Prova di un elemento di fissaggio: valutazione dei risultati della prova per l'uso pratico nella posa del serramento da parte dell'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 23511241/2, datato 13 febbraio 1990
- Prova di idoneità per la posa di una finestra a una struttura in muratura di mattoni condotta dall'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 50922462, datato 11 ottobre 2000
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con ETA o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso.
I mattoni cavi o forati sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
I mattoni cavi o forati sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
Allineare i telai della finestra utilizzando distanziatori o il cuscino gonfiabile Amo® Bag
Lunghezza della vite = larghezza del telaio + gioco + lunghezza di avvitamento (vedere anche 55.2 AMO® III 11,5 mm)
- Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000
- Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim. Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006
- Prova di un elemento di fissaggio: valutazione dei risultati della prova per l'uso pratico nella posa del serramento da parte dell'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 23511241/2, datato 13 febbraio 1990
- Prova di idoneità per la posa di una finestra a una struttura in muratura di mattoni condotta dall'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 50922462, datato 11 ottobre 2000
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Montaggio distanziato privo di tensioni di telai di serramenti in legno, materiale plastico e alluminio
- Accoppiamento di telai
- Per il fissaggio di maniglie per finestre, cardini ed elementi di fissaggio con graffa a incastro (versione corta)
- L'ampia testa cilindrica (bassa) affonda perfettamente nel profilo della finestra, offrendo dei vantaggi quando si utilizzano dei tappi di copertura
Linee guida per la progettazione e l'esecuzione della posa di finestre e porte esterne, edizione 2020
Art. n. 5995000000:
L'elemento da fissare deve trasferire in modo sicuro tutte le forze standard che sollecitano la finestra a livello della struttura. Pertanto devono essere calcolati tutti i carichi totali a partire per esempio dal carico della finestra, dal carico del vento e dal carico utile (vedere DIN 1055). Le norme vigenti in materia di costruzione prevedono che gli edifici e i relativi componenti debbano essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la salute e la vita delle persone o non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.
Per il fissaggio di pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m² e vetri anticaduta, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, attenersi a quanto segue.
Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m2 e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli e ancoranti con omologazione del prodotto per l'edilizia, Certificato ETA o con omologazione specifica. Similmente, per il fissaggio di vetri anticaduta devono essere utilizzati solo tasselli e ancoranti con omologazione prodotto per l'edilizia, Certificato ETA o con omologazione specifica come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) o nello standard DIN 18008-4.
Lunghezza (l) | 102 mm |
Diametro filettatura (d) | 7,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa semicircolare |
Diametro testa (d(h/k)) | 12,5 mm |
Azionamento interno | RW30 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma punta | Punta |
Dati sulle prestazioni | |||||
Tipo di inserto | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | ||
Durata della resistenza al fuoco Classe di resistenza del calcestruzzo Minimo C20/25 e massimo C50/60 | Carico di trazione | F30 [kN] | 0,80 | – | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | – | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | – | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | – | 0,40 | ||
Trazione trasversale o diagonale fino a 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [in kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Parametri di installazione | |||
Valore minimo Distanza dal bordo | Calcestruzzo | cmin [mm] | 50 |
Mattoni in arenaria calcarea, mattoni pieni, pomice, Cemento leggero, legno dolce | 60 | ||
Valore minimo Profondità di avvitamento | Calcestruzzo | hnom,min [mm] | 30 |
Mattoni in arenaria calcarea, mattoni pieni | 50 | ||
Pomice, cemento leggero, legno dolce | 60 | ||
Diametro foro | Calcestruzzo | d0 [mm] | 6,5 |
Mattoni in arenaria calcarea, mattoni pieni, pomice, Cemento leggero | 6,0 | ||
Legno dolce | Preforatura non necessaria | ||
Telai di finestre | 6,2 | ||
Profondità foratura | h1 [mm] | Profondità di avvitamento + 10 mm + qualsiasi strato di intonaco esistente |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.