Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare

Amo III tipo 3, acciaio zincato RW 30
VITI AMO 3 TL AW 30 ZN B. 7,5X112
AMO III

Cod. art. 0234930112
EAN 4038898142843

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. L'ampia testa cilindrica (bassa) affonda perfettamente nel telaio e può essere comodamente coperta con dei tappi di copertura. Acciaio zincato, blu passivato, inserto AW30.
  • Fissaggio rimovibile e senza pressione di espansione

  • La capacità di tenuta è mantenuta anche sotto carico termico

  • Resistenza al fuoco fino a 120 minuti

  • Risparmio di tempo: nessun ancorante necessario

  • Tempi di installazione brevi, non sono necessari utensili di posa specifici

  • Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione

  • Montaggio passante

  • Resistenza immediata - nessun tempo d'attesa dopo l'inserimento

  • Accoppiamento geometrico di forma per un'elevata resistenza

  • Rimovibile

  • Praticamente nessuna forza di espansione durante l'inserimento
Prova di prestazioni
  • Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000

  • Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim. Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006

  • Prova di un elemento di fissaggio: valutazione dei risultati della prova per l'uso pratico nella posa del serramento da parte dell'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 23511241/2, datato 13 febbraio 1990

  • Prova di idoneità per la posa di una finestra a una struttura in muratura di mattoni condotta dall'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 50922462, datato 11 ottobre 2000
Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con ETA o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso.


I mattoni cavi o forati sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)



I mattoni cavi o forati sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)



Allineare i telai della finestra utilizzando distanziatori o il cuscino gonfiabile Amo® Bag



Lunghezza della vite = larghezza del telaio + gioco + lunghezza di avvitamento (vedere anche 55.2 AMO® III 11,5 mm)

Area di applicazione
  • Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000

  • Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim. Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006

  • Prova di un elemento di fissaggio: valutazione dei risultati della prova per l'uso pratico nella posa del serramento da parte dell'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 23511241/2, datato 13 febbraio 1990

  • Prova di idoneità per la posa di una finestra a una struttura in muratura di mattoni condotta dall'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 50922462, datato 11 ottobre 2000

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Montaggio distanziato privo di tensioni di telai di serramenti in legno, materiale plastico e alluminio

  • Accoppiamento di telai

  • Per il fissaggio di maniglie per finestre, cardini ed elementi di fissaggio con graffa a incastro (versione corta)

  • L'ampia testa cilindrica (bassa) affonda perfettamente nel profilo della finestra, offrendo dei vantaggi quando si utilizzano dei tappi di copertura
Istruzioni

Linee guida per la progettazione e l'esecuzione della posa di finestre e porte esterne, edizione 2020



Art. n. 5995000000:


L'elemento da fissare deve trasferire in modo sicuro tutte le forze standard che sollecitano la finestra a livello della struttura. Pertanto devono essere calcolati tutti i carichi totali a partire per esempio dal carico della finestra, dal carico del vento e dal carico utile (vedere DIN 1055). Le norme vigenti in materia di costruzione prevedono che gli edifici e i relativi componenti debbano essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la salute e la vita delle persone o non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.



Per il fissaggio di pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m² e vetri anticaduta, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, attenersi a quanto segue.


Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m2 e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli e ancoranti con omologazione del prodotto per l'edilizia, Certificato ETA o con omologazione specifica. Similmente, per il fissaggio di vetri anticaduta devono essere utilizzati solo tasselli e ancoranti con omologazione prodotto per l'edilizia, Certificato ETA o con omologazione specifica come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) o nello standard DIN 18008-4.

Lunghezza (l)

112 mm

Diametro filettatura (d)

7,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo testa

Testa semicircolare

Diametro testa (d(h/k))

12,5 mm

Azionamento interno

RW30

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma punta

Punta

Dati sulle prestazioni

Tipo di inserto

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Durata della resistenza al fuoco


Classe di resistenza del calcestruzzo
Minimo C20/25
e massimo C50/60

Carico di trazione

F30 [kN]

0,800,80

F60 [kN]

0,550,55

F90 [kN]

0,450,45

F120 [kN]

0,400,40

Trazione trasversale o diagonale fino a 30°

F30 [kN]

0,500,500,50

F60 [kN]

0,500,500,50

F90 [in kN]

0,500,500,50

F120 [kN]

0,500,500,50

Parametri di installazione

Valore minimo


Distanza dal bordo

Calcestruzzo

cmin [mm]

50

Mattoni in arenaria calcarea, mattoni pieni, pomice,


Cemento leggero, legno dolce

60

Valore minimo


Profondità di avvitamento

Calcestruzzo

hnom,min [mm]

30

Mattoni in arenaria calcarea, mattoni pieni

50

Pomice, cemento leggero, legno dolce

60

Diametro foro

Calcestruzzo

d0 [mm]

6,5

Mattoni in arenaria calcarea, mattoni pieni, pomice,


Cemento leggero

6,0

Legno dolce

Preforatura non necessaria

Telai di finestre

6,2

Profondità foratura

h1 [mm]

Profondità di avvitamento + 10 mm + qualsiasi strato di intonaco esistente
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappo di copertura a sovrapposizione, per attacco esalobato e attacco AW

TAPPO COPRIVITE PER VITI AMO BIANCO

Per tutte le viti con inserti TX e AW
x 500 pz.
Tappo di copertura a sovrapposizione, per attacco esalobato e attacco AW

TAPPO COPRIVITE PER VITI AMO MARRON

Per tutte le viti con inserti TX e AW
x 500 pz.