Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

JAMO® Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

Jamo legno/calcestruzzo acciaio zincato AW
VITE JAMO LEG/CALC ZN.B. 6X120/70

Cod. art. 0234563120

EAN 4038898498636

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
JAMO® Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

Cod. art. 0234563120

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio distanziato regolabile di sottostrutture in legno su basi di calcestruzzo
e mattone

Substrati:


Legno massiccio (legno di conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare (CLT) (legno di conifere o BauBuche), OSB, truciolato e, in combinazione con tasselli, su pietra o cemento.



Vantaggi:


Vite per fissaggio distanziato con capacità portante in conformità alla certificazione ETA 11/0190, con posizionamento senza oscillazioni e presa rapida.



Testa:


Testa piana svasata con filettatura sottotesta e impronta AW® per un posizionamento della punta senza oscillazioni e una trasmissione di forza particolarmente elevata.



Filetto:


Filettatura parziale asimmetrica con filettatura sottotesta tagliente per tempi di avvitamento ridotti.



Rivestimento sintetico anti attrito:


Rivestimento lubrificante di alta qualità per ridurre l'attrito e facilitare l'avvitamento.



Punta:


Presa rapida della punta della vite senza nervature svasanti.

Indicazione

Nella scelta della lunghezza della vite, tenere presente che la filettatura deve essere completamente ancorata alla superficie.


Rispettare i requisiti della certificazione ETA e delle certificazioni dei tasselli. Ulteriori informazioni sui valori di carico sono disponibili su: www.wuerth.it/assy

ETA-11/0190

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio distanziato regolabile di sottostrutture in legno su basi in legno, calcestruzzo e mattone

Istruzioni
  • 1. Per l'applicazione con tasselli: Preforare il listello in legno e il substrato in base al diametro del tassello

  • 2. Pulire il foro e inserire il tassello

  • 3. Avvitare il listello in legno e posizionare la vite JAMO

  • 4. Ruotare la vite JAMO in senso antiorario finché il listello di legno non raggiunge la distanza desiderata, svitare o regolare la distanza. La testa rimane a filo con il listello in legno

Diametro nominale (d)

6 mm

Lunghezza (l)

120 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

12,5 mm

Altezza testa (k)

3,5 mm

Dettagli testa

Filettatura sottotesta

Azionamento interno

AW30

Diametro nominale 2

9,9 mm

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale con filettatura sotto testa per la regolazione

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Lunghezza filettatura (lg)

70 mm

Diametro nucleo

3,9 mm

Diametro nucleo filettatura testa

7,4 mm

Forma punta

Punta

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Pannello in legno compensato (BSP), Legno dolce, Tassello, Faggio per edilizia, OSB

Area di applicazione

Montaggio distanziato, Regolazione, Sottostruttura

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Omologazione

Rapporto di test 50923397, ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Stadia in lega leggera con bolle

STADIA CON BOLLE 180CM

In profilo di lega leggera e resistente con struttura centrale e due cappucci in plastica
x 1 pz.
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino

TASSELLI ZEBRA-SHARK 8X51

Tasselli e ancoranti universali per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione nella gamma di carico più bassa
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK con bordino

TASSELLI ZEBRA-SHARK C/BORDINO 8X52

Tasselli e ancoranti universali per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione nella gamma di carico più bassa
x 200 pz.