JAMO® Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo
Jamo legno/calcestruzzo acciaio zincato AW
VITE JAMO LEG/CALC ZN.B. 6X130/70
JAMO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
e mattone
Substrati:
Legno massiccio (legno di conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare (CLT) (legno di conifere o BauBuche), OSB, truciolato e, in combinazione con tasselli, su pietra o cemento.
Vantaggi:
Vite per fissaggio distanziato con capacità portante in conformità alla certificazione ETA 11/0190, con posizionamento senza oscillazioni e presa rapida.
Testa:
Testa piana svasata con filettatura sottotesta e impronta AW® per un posizionamento della punta senza oscillazioni e una trasmissione di forza particolarmente elevata.
Filetto:
Filettatura parziale asimmetrica con filettatura sottotesta tagliente per tempi di avvitamento ridotti.
Rivestimento sintetico anti attrito:
Rivestimento lubrificante di alta qualità per ridurre l'attrito e facilitare l'avvitamento.
Punta:
Presa rapida della punta della vite senza nervature svasanti.
Nella scelta della lunghezza della vite, tenere presente che la filettatura deve essere completamente ancorata alla superficie.
Rispettare i requisiti della certificazione ETA e delle certificazioni dei tasselli. Ulteriori informazioni sui valori di carico sono disponibili su: www.wuerth.it/assy
ETA-11/0190
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio distanziato regolabile di sottostrutture in legno su basi in legno, calcestruzzo e mattone
- 1. Per l'applicazione con tasselli: Preforare il listello in legno e il substrato in base al diametro del tassello
- 2. Pulire il foro e inserire il tassello
- 3. Avvitare il listello in legno e posizionare la vite JAMO
- 4. Ruotare la vite JAMO in senso antiorario finché il listello di legno non raggiunge la distanza desiderata, svitare o regolare la distanza. La testa rimane a filo con il listello in legno
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 130 mm |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Diametro testa (dh) | 12,5 mm |
Altezza testa (k) | 3,5 mm |
Dettagli testa | Filettatura sottotesta |
Azionamento interno | AW30 |
Diametro nominale 2 | 9,9 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale con filettatura sotto testa per la regolazione |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Lunghezza filettatura (lg) | 70 mm |
Diametro nucleo | 3,9 mm |
Diametro nucleo filettatura testa | 7,4 mm |
Forma punta | Punta |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno |
Area di applicazione | Montaggio distanziato |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Omologazione | Rapporto di test 50923397 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.