Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS
Vite per lamiera sottile DBS, inox A2, rondella
VITE P/LAM.SOTT.C/ROND.16MM 6,0X25MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi della geometria della punta:
- Preforatura non necessaria.
- Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale
- Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Acciaio/acciaio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alluminio/acciaio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alluminio/acciaio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alluminio/alluminio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Alluminio/alluminio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Bimetallo |
Superficie | Zinco lamellare |
Materiale della rondella di tenuta | Acciaio inossidabile A2 |
Finitura rondella di tenuta | Grezzo |
Materiale della guarnizione | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | Punta |
Sotterraneo | Acciaio |
Diametro nominale (d1) | 6 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa (dk) | 12 mm |
Diametro esterno rondella di tenuta (d2) | 16 mm |
Spessore rondella (h1) | 3 mm |
Altezza testa (k1) | 7 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 2 mm |
Per spessore sottostruttura max | 1,25 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |