Vite per lattoniere Pias®
Pias acciaio inossidabile A2 con rondella AW
V.LATTONIERE-A2-AW20-4,5X25
ZEBRA PIAS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta autoforante pias®
- Per punzonare, forare, filettare e avvitare in un unico passaggio
- Pressione di esercizio ridotta
- Eccellenti prestazioni di foratura
- Riduzione dei tempi e delle risorse
Rondella di tenuta in EPDM vulcanizzata e di alta qualità
Vite ASSY
Impronta AW
Caratteristiche tecniche(X)
Per avvitare lamiere in alluminino con uno spessore massimo di 2 mm sulle sottostrutture in legno
Diametro nominale (d) | 4,5 mm |
Diametro rondella (ds) | 15 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Lunghezza filettatura (b) | 15 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Materiale della rondella | Acciaio inossidabile A2 |
Finitura rondella | Grezzo |
Materiale della rondella di tenuta | EPDM |
Diametro nominale x lunghezza x lunghezza filettatura vite | 4,5 x 25 x 15 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.