Vite per lattonieri inox A2
Assy acciaio inox A2 con rondella Z
V.C/ROND.E GUAR. 20MM INOX A2 4,5X45
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro rondella (ds) | 20 mm |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Materiale della rondella | Acciaio inossidabile A2 |
Materiale della rondella di tenuta | EPDM vulcanizzata |
Azionamento interno | Z2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.