Vite per legno, DIN 95, ottone Testa goccia sego, con intaglio
DIN 95, ottone grezzo con intaglio
VITE LEGNO TGS T- OTTONE GR. 3X30
Cod. art. 01403 30
EAN 4011231196833
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3 mm |
Lunghezza (l) | 30 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 18 mm |
Diametro testa (dh) | 5,6 mm |
Altezza testa (k) | 1,65 mm |
Azionamento interno | A taglio |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |