Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per legno, DIN 95, ottone Testa goccia sego, con intaglio

DIN 95, ottone grezzo con intaglio
VITE LEGNO TGS T- OTTONE GR. 3X45

Cod. art. 01403 45

EAN 4011231196895

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per legno, DIN 95, ottone Testa goccia sego, con intaglio

Cod. art. 01403 45

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 95, ottone grezzo con intaglio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

3 mm

Lunghezza (l)

45 mm

Lunghezza filettatura (lg)

27 mm

Diametro testa (dh)

5,6 mm

Altezza testa (k)

1,65 mm

Azionamento interno

A taglio

Materiale

Ottone

Superficie

Grezzo

Tipo testa

Testa Goccia Sego