Vite per legno, DIN 97 Testa piana svasata, con intaglio
DIN 97 acciaio zincato
Cod. art. 01573 16
EAN 4047376857865
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3 mm |
Lunghezza (l) | 16 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 9,6 mm |
Diametro testa (dh) | 5,6 mm |
Altezza testa (k) | 1,65 mm |
Azionamento interno | A taglio |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma punta | Punta |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |