Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per legno, DIN 97 Testa piana svasata, con intaglio

DIN 97 acciaio zincato
VITE PER LEGNO TPS T- ZN 2,0X16

Cod. art. 01572 16

EAN 4046778264585

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per legno, DIN 97 Testa piana svasata, con intaglio

Cod. art. 01572 16

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 97, acciaio zincato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

2 mm

Lunghezza (l)

16 mm

Lunghezza filettatura (lg)

9,6 mm

Diametro testa (dh)

3,8 mm

Altezza testa (k)

1,2 mm

Azionamento interno

A taglio

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Forma punta

Punta