Vite per legno, DIN 97 Testa piana svasata, con intaglio
DIN 97 acciaio zincato
VITE PER LEGNO TPS T- ZN 3,0X20
Cod. art. 01573 20
EAN 4038898422389
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3 mm |
Lunghezza (l) | 20 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 12 mm |
Diametro testa (dh) | 5,6 mm |
Altezza testa (k) | 1,65 mm |
Azionamento interno | A taglio |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma punta | Punta |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |