Vite per legno, DIN 97 Testa piana svasata, con intaglio
DIN 97 acciaio zincato
VITE PER LEGNO TPS T- ZN 4,5X25
Cod. art. 015745 25
EAN 4046778543161
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 4,5 mm |
Lunghezza (l) | 25 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 15 mm |
Diametro testa (dh) | 8,3 mm |
Altezza testa (k) | 2,35 mm |
Azionamento interno | A taglio |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma punta | Punta |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |