Acciaio zincato testa esagonale con rondella
VITE-LEGNO-TE-C/COLLARE-(A2K)-6X120
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 120 mm |
Azionamento esterno | SW10 |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |